Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Attacco KOMET®, HSK-A 100, ABS® N ⌀ d: 50mm

Codice art.: 236667 50
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adattatore HSK-A 100
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69893
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 80 mm
Lunghezza sporgenza L1 51 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236667 50
Codice del produttore A06 50050

Descrizione

Esecuzione:

DIN 69893

Nota:

Compatibile con ABS® T.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello