Corpo base KOMET® 33 mm

Codice art.: 236653 33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale D 33
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
    Codolo ABS
    Passaggio interno per LR
    Per testina di foratura 33 mm - 39,2 mm
    Lunghezza utile L1 160 mm
    ⌀ Corpo base d1 32 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 195 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236653 33
    EAN / GTIN 4047109076259
    Codice del produttore V47 20331

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sicuro 4×D.
    • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
    • Esecuzione codolo ABS.

    Uso:

    Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

    Nota:

    Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello