• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Corpo base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 40mm

Codice art.: 236652 40
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 6×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 40
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 6×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Per testina di foratura 40 mm - 45 mm
Lunghezza utile L1 260 mm
⌀ Corpo base d1 38,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 310 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236652 40
EAN / GTIN 4047109076297
Codice del produttore V47 40401
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 6×D.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • Esecuzione codolo ABS.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello