{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Trigron® | |
⌀ Nominale D | 17.5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | |
Per ⌀ in pollici | 11/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 78 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
⌀ Massimo raggiungibile con modulazione | 18,5 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 10-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100145 | |
Codice del produttore | V44 71752 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato 17,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
369,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
327,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
305,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 | 20 |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Lunghezza utile L1 | 54 | 54 | 54 |
Sporgenza totale LA | 78 | 78 | 78 |