{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 17 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 51 mm | |
Sporgenza totale LA | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 12-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236615 17 | |
EAN / GTIN | 4047109277458 | |
Codice del produttore | U43 01700 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 17 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
405,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
380,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
315,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D | 3×D |
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ Nominale D | 17 | 17 | 17 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 20 | 20 | 25 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 68 | 68 | 70 |