Inserto KOMET® 32-000

Codice art.: 236560 32-000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    16,90 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
374 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W83 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOEX 090408
    Descrizione 32-000
    Tipo BK6115
    Modello GG(G)
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,2 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236560 32-000
    EAN / GTIN 4047109074446
    Codice del produttore W83 32000.156115

    Tabella dati

    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    GG(G)
    K
    200
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

    Nota:

    I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.
    Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello