Descrizione:
La ruota A SFIORAMENTO Basic semi-flessibile combina i vantaggi di diversi prodotti in un unico attrezzo. La struttura a forma di cialda consente un taglio freddo con una buona evacuazione dei trucioli e riduce quindi lo scolorimento del materiale. L'esclusiva struttura e il peso ridotto della ruota A SFIORAMENTO sopprime le vibrazioni e garantisce un funzionamento regolare e una riduzione del rumore. Questo disco può essere utilizzato sia per lavori di smerigliatura, sbavatura e sagomatura, sia per il taglio di acciaio inossidabile e metalli non ferrosi, il che lo rende chiaramente versatile.
Proprietà:
- Forma: 27 attrezzo di rettifica R/3
- Grana: 46
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : WA 46 R- BF
- Dimensioni (P x U x a): 125 x 3 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 3 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La struttura a forma di cialda consente un taglio freddo con una buona evacuazione dei trucioli e previene quindi lo scolorimento del materiale
- Vibrazioni ridotte grazie al peso ridotto e alla struttura speciale, per garantire un funzionamento regolare e una riduzione del rumore
Uso:
- Per lavori di smerigliatura, sbavatura e sagomatura, nonché per il taglio di acciaio inossidabile e metalli non ferrosi