Comparatore, cappuccio terminale con occhiello, versione ANSI/AGD, cuscinetto a vite, 0,25", 0,0001".

Codice art.: 2356A-10
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
Codice articolo 2356A-10
EAN / GTIN 4946368842769
Codice del produttore 2356A-10

Descrizione

Descrizione:

Modello standard, vari campi di misura, 0,0001. ″ . Laurea - pollici. Si tratta di un comparatore standard in pollici che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'utilizzo di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Accuracy: ±0,0002″
Graduation: 0,0001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello