{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 26,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | |
Sporgenza totale LA | 78 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 07T308 23-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 138 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235500 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109047280 | |
Codice del produttore | U10 22650 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 26,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
409,00 €
165,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
314,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
401,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
332,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 | 60 | 60 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |