• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola a tazza 152/120x51x5/8″ W=30,E=19,K=63 acciaio

Codice art.: 23525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23525
EAN / GTIN 9003170235259
Codice del produttore 23525
Numero-L L50150 137

Descrizione

Descrizione:

I vasi di macinazione DI QUALITÀ SUPERIORE TYROLIT garantiscono la massima velocità di rimozione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. Il recipiente di macinazione DI ALTA QUALITÀ, sviluppato appositamente per l'acciaio, è ideale anche per la smerigliatura dei bordi, la smussatura e la levigatura di cordoni saldati. Per il mandrino dell'utensile, è possibile scegliere tra la versione del foro 22, 23 e la versione filettata M14. Notare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.

Proprietà:

  • Forma: 11ZT RETTIFICA CONICA M.ZARGENTELLER
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : W=30, E=19, K=63
  • Dimensioni (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
  • Diametro: 152 mm
  • Spessore: 51 mm
  • Grana: 16
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima velocità di rimozione per lavori di smerigliatura su grandi superfici
  • Robusto ed estremamente resistente

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su diversi gradi di acciaio
  • Per la smerigliatura dei bordi, la pulizia delle superfici, la smussatura e la levigatura delle saldature

Raccomandazioni:

  • Grani 16 e 36 per smerigliatura grossolana
  • Utilizzare una protezione speciale per le pentole
  • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello