{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 15 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 108 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 3/8 pollici | |
Sporgenza totale LA | 136 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set di viti per inserti | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 196 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235005 35 | |
EAN / GTIN | 4062406253318 | |
Codice del produttore | 235005 35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ DC: 35mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
416,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
504,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua |
⌀ Nominale D | 15 | 35 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 68 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |