Set di raschietti inox, 3 pezzi.

Codice art.: 235.J1
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
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235.J1
EAN / GTIN 3148517757462
Codice del produttore 235.J1
Numero-L L60130 1726

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Lame in acciaio inossidabile, spessore: 0,8 mm
  • Superficie d'impatto rinforzata
  • Forma dritta, larghezza: 32 mm, 50 mm
  • Forma curva, larghezza: 32 mm
  • Lunghezza: 215 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 215
  • [g]: 427

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello