Spazzole a tazza con gambo 50x10x20-6x30 mm M 0,3 mm non ferroso

Codice art.: 23470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23470
EAN / GTIN 9003170234702
Codice del produttore 23470
Numero-L L50140 2668

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole con asta a tazza di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in metallo non ferroso. L'utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata utile e consente di eseguire attività impegnative quali la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, nonché la preparazione e la finitura delle superfici. Inoltre, le operazioni di sbavatura possono essere eseguite in modo efficiente. La spazzola a stelo cilindrico Tyrolit può essere utilizzata universalmente per una varietà di attività e raggiunge risultati di altissima qualità su pezzi realizzati in metalli non ferrosi grazie al filo in ottone.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO 52T DW
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : M 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Utensile universale con la massima durata
  • Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Il filo in ottone consente di ottenere i migliori risultati su pezzi realizzati con metalli non ferrosi

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura di metalli non ferrosi

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per lavori di pulizia quali rimozione di vernice, ruggine, incrostazioni o sbavature
Caratteristiche:
  • Utilizzo versatile
  • Migliore durata dell'utensile
  • Per luoghi difficili da raggiungere

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript