3/8″ Chiave a bussola versione industriale 12 mm

Codice art.: 23410M 12MM
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23410M 12MM
EAN / GTIN 4991644610983
Codice del produttore 23410M 12MM
Numero-L L60050 6669

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 26 mm
Dimensione D2: 17,3 mm
D1: 16,8 mm
Lunghezza: 9 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 12 mm
Surface Drive
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello