3/8″ Chiave a bussola versione industriale 1/2″

Codice art.: 23400A 1/2
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23400A 1/2
EAN / GTIN 4991644610341
Codice del produttore 23400A 1/2
Numero-L L60050 10795

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 26 mm
Dimensione D2: 17 mm
D1: 18 mm
Lunghezza: 9,4 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 1/2″
Attacco esagonale
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello