Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 32 mm

Codice art.: 234005 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Drill
    ⌀ Nominale D 32
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
    Codolo ISO 9766
    Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza utile L1 96 mm
    Sporgenza totale LA 120 mm
    ⌀ Codolo Ds 40 mm
    Lunghezza codolo Ls 68 mm
    Limite di regolazione massimo Vmax. 0,25 mm
    Codice ISO Inserto SOGX 110509
    Set di viti per inserti 239700 15IP (2,8 Nm)
    Set di inserti per taglienti interni HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Numero taglienti Z 1
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 234005 32
    EAN / GTIN 4045197696748
    Codice del produttore 234005 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
    Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

    Descrizione:

    Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

    Per:

    Inserti SOGX 110509.

    Nota:

    Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 32 mm

    Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 32 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    12 pezzi in magazzino
    466,96 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    33 pezzi in magazzino
    385,35 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero taglienti Z 1 1
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D 3×D
    Codice ISO Inserto SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406
    Strategia di truciolatura HPC HPC
    Lunghezza utile L1 96 99
    Serie Power Drill HOLEX Pro
    Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello