SLS STEEL TIP SCRIBER

Codice art.: 234.SSLS
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234.SSLS
EAN / GTIN 3662424051715
Codice del produttore 234.SSLS
Numero-L L60130 9861

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'utensile
  • Le punte in acciaio sono incollate e non sostituibili per evitare qualsiasi rischio di caduta o perdita
  • Punte temprate in HSS
  • Punte: Ø 4 mm
  • Custodia: Ø 8 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 70

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello