3/8″ Chiave a bussola versione industriale E10

Codice art.: 23325 E10
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23325 E10
EAN / GTIN 4991644613069
Codice del produttore 23325 E10
Numero-L L60050 6358

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 55 mm
Dimensione D2: 17,2 mm
D1: 11,8 mm
Lunghezza: 8,2 mm
Altezza: 41,5 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
E10
Interno Torx
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello