3/8″ Chiave a bussola versione industriale 13 mm

Codice art.: 23310M 13mm
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 23310M 13mm
    EAN / GTIN 4991644612826
    Codice del produttore 23310M 13mm

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 55 mm
    Dimensione D2: 17 mm
    D1: 18 mm
    Lunghezza: 14 mm
    Altezza: 41,5 mm
    Guida: 1/4″
    Attacco quadro
    Uscita 13 mm
    Surface Drive
    Superficie: fosfatato di zinco
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello