Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO con cuscinetto a vite, 30 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2330AB-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 2330AB-10
EAN / GTIN 4946368842400
Codice del produttore 2330AB-10
Numero-L L40010 13965

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore metrico standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Per il montaggio non sono necessari strumenti. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 30 mm
Laurea: 0,01
Ripetibilità: 5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello