Adattatore 1/4″ esagonale, 10 mm per 7 R / 7 UR

Codice art.: 2329239
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Prolunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2329239
    EAN / GTIN 4010886894972
    Codice del produttore 2329239
    Numero-L L60160 1219

    Descrizione

    Descrizione:

    Sede sicura dell'adattatore nella chiave combinata a cricchetto per sfera di fermo
    Con attacco magnetico
    Corpo fosfatata al manganese

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
    • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
    • Altezza totale [mm]: 20,5 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 20 mm
    • Peso [lbs]: 0,020 libbre
    • Larghezza tra le piastre azionamento: 10 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello