• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Inserto per foratura WOEX 06T304 T, per punte a inserti universali, HB330, Modello: UNI

Codice art.: 232735 UNI
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,16 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,64 € / Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 06T304 T
Tipo HB330
Materiale da taglio HM
Strategia di truciolatura MTC
Avanzamento f 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232735 UNI
EAN / GTIN 4045197955159
Codice del produttore 232735 UNI
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Inserti - Punte a inserti GARANT n. art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello