Chiave maschio esagonale piegato

Codice art.: 2324881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2324881
EAN / GTIN 4010886896020
Codice del produttore 2324881
Numero-L L60160 4098

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente adatti per anelli di fissaggio per rami di cavi
Tempratura a olio
Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V

Proprietà:

  • Design: Temprato ad olio
  • Lunghezza della lama: 150 mm
  • Lunghezza lama 2: 51 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Larghezza tra i piani [mm]: 8
  • Isolato a 1000 V: sì
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello