WOEX 030204 E INOX

Codice art.: 232470 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,98 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,65 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
441 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WOEX 030204 E
    Tipo HB7635
    Materiale da taglio HM
    Strategia di truciolatura MTC
    Avanzamento f 0,06 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 232470 INOX
    EAN / GTIN 4045197346421
    Codice del produttore 232470 INOX

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    275
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    275
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    a umido max.
     

    Descrizione

    Per:

    Inserti - Punte a inserti GARANT n. art. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello