Check-Tool-Modulo vuoto

Codice art.: 2324237
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2324237
EAN / GTIN 4010886895665
Codice del produttore 2324237
Numero-L L60160 3530

Descrizione

Descrizione:

Semplice controllo della completezza ottica grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
Strato base blu, strato superiore nero. Il colore blu indica gli strumenti mancanti
L'utensile giace a prova di slittamento nel suo nido ed è protetto contro i danni
Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
I contorni dell'utensile chiaramente visibili rendono più facile rimettere l'utensile nel nido corretto
Resistente contro oli e grassi
Facile da pulire con acqua, sapone e una spazzola per le unghie e le mani
Misure: L 157,5 x P 310 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello