Check-Tool-Modulo vuoto

Codice art.: 2324172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2324172
EAN / GTIN 4010886895122
Codice del produttore 2324172
Numero-L L60160 3509

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 157,5 x 310 x 35 mm
Semplice controllo della completezza ottica grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Strato base blu, strato superiore nero. Il colore blu indica gli strumenti mancanti
L'utensile giace a prova di slittamento nel suo nido ed è protetto contro i danni
Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
I contorni dell'utensile chiaramente visibili rendono più facile rimettere l'utensile nel nido corretto
Resistente contro oli e grassi
Facile da pulire con acqua, sapone e una spazzola per le unghie e le mani
Misure: L 315,0 x P 310 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 390 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 316 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello