{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 15 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 45 mm | |
Per ⌀ in pollici | 19/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 69 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232300 15 | |
EAN / GTIN | 4045197335883 | |
Codice del produttore | 232300 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti, codolo combinato 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
327,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
305,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Utilizzo foro | Centratura ;Foratura obliqua ;per foratura trasversale ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua | Centratura ;Foratura obliqua ;per foratura trasversale ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 50 |
Lunghezza utile L1 | 45 | 45 |
Per ⌀ in pollici | 19/32 | 19/32 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 69 | 69 |