• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Anello per lubrorefrigerante per punta a lancia 4

Codice art.: 232277 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dimensione punta a lancia 48
⌀ Interno A 44,45 mm
⌀ Esterno B 76,2 mm
Altezza C 34,92 mm
Attacco per tubo flessibile per lubrorefrigerante R 1/4 pollici
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232277 4
EAN / GTIN 4062406106133
Codice del produttore 232277 4

Descrizione

Esecuzione:

Anello per lubrorefrigerante per punta a lancia MC con passaggio interno per LR.
L’anello viene montato sulla punta. L’anello rende possibile il passaggio del lubrorefrigerante dall'esterno fino agli appositi fori attraverso i raccordi tubo adeguati.

Per:

Punta a lancia HOLEX n. art. 232271 - 232275.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello