Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 48

Codice art.: 232274 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 8×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Lunghezza utile L1 422,3 mm
Dimensione cono Morse CM 5
Viti di serraggio 232990 TX20
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232274 48
EAN / GTIN 4062406106034
Codice del produttore 232274 48

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori vc del 10%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello