Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 48

Codice art.: 232273 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 5×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione 5×D
    Codolo Cono Morse
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR
    Campo di ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
    Lunghezza utile L1 231,8 mm
    Dimensione cono Morse CM 5
    Viti di serraggio 232990 TX20
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 232273 48
    EAN / GTIN 4062406105976
    Codice del produttore 232273 48

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per fori di precisione fino a IT10.
    Con passaggio interno LR.

    Nota:

    Altre dimensioni disponibili su richiesta.
    Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello