{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 35 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Viti di serraggio | 232990 TX8 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232272 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105877 | |
Codice del produttore | 232272 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 13
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
340,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
269,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
298,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 3×D | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 35 | 41 | 34,9 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |