Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 36

Codice art.: 232270 36
Sconto
1002,75 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Campo di ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Lunghezza utile L1 432 mm
Dimensione cono Morse CM 4
Viti di serraggio 232990 TX20
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232270 36
EAN / GTIN 4045197717948
Codice del produttore 232270 36

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello