{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 111,1 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Viti di serraggio | 232990 TX7 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232265 12 | |
EAN / GTIN | 4045197592613 | |
Codice del produttore | 232265 12 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |