{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Lunghezza utile L1 | 52,5 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Viti di serraggio | 232990 TX15 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232257 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717870 | |
Codice del produttore | 232257 25 |