{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 63,5 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX8 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232250 13 | |
EAN / GTIN | 4045197589040 | |
Codice del produttore | 232250 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 13
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
332,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
301,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 20 | 16 |
Lunghezza utile L1 | 63,5 | 68 |