{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 31,8 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX7 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197658067 | |
Codice del produttore | 232245 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 12
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
291,90 €
181,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
252,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
317,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀-Bereich Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | sì | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 31,8 | 38 | 31,8 |
Produktart | Punta a inserti | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |