Descrizione:
Semplice controllo della completezza ottica grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Semplice controllo della completezza ottica grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Strato base blu, strato superiore nero. Il colore blu indica gli strumenti mancanti
L'utensile giace a prova di slittamento nel suo nido ed è protetto contro i danni
Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
I contorni dell'utensile chiaramente visibili rendono più facile rimettere l'utensile nel nido corretto
Resistente contro oli e grassi
Facile da pulire con acqua, sapone e una spazzola per le unghie e le mani
Misure: L 315,0 x P 310 mm
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 390 mm
- Altezza totale [mm]: 35 mm
- Lunghezza totale [mm]: 316 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no