• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Check-Tool-Modulo vuoto

Codice art.: 2322390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2322390
EAN / GTIN 4010886895344
Codice del produttore 2322390

Descrizione

Descrizione:

Controllare il modulo degli strumenti vuoto

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello