Check-Tool-Modulo vuoto

Codice art.: 2322366
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2322366
    EAN / GTIN 4010886895283
    Codice del produttore 2322366
    Numero-L L60160 3466

    Descrizione

    Descrizione:

    Semplice controllo della completezza ottica grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
    Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
    Strato base blu, strato superiore nero. Il colore blu indica gli strumenti mancanti
    L'utensile giace a prova di slittamento nel suo nido ed è protetto contro i danni
    Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
    I contorni dell'utensile chiaramente visibili rendono più facile rimettere l'utensile nel nido corretto
    Resistente contro oli e grassi
    Facile da pulire con acqua, sapone e una spazzola per le unghie e le mani
    Misure: L 157,5 x P 310 mm

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 158 mm
    • Altezza totale [mm]: 35 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello