Check-Tool-Modulo vuoto

Codice art.: 2322323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2322323
EAN / GTIN 4010886895207
Codice del produttore 2322323
Numero-L L60160 3520

Descrizione

Descrizione:

Semplice controllo della completezza ottica grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
Strato base blu, strato superiore nero. Il colore blu indica gli strumenti mancanti
L'utensile giace a prova di slittamento nel suo nido ed è protetto contro i danni
Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
I contorni dell'utensile chiaramente visibili rendono più facile rimettere l'utensile nel nido corretto
Resistente contro oli e grassi
Facile da pulire con acqua, sapone e una spazzola per le unghie e le mani
Misure: L 157,5 x P 310 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello