Adattatore 1/4″ 4ct, 10 mm per 7 R / 7 UR

Codice art.: 2320495
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 2320495
    EAN / GTIN 4010886894958
    Codice del produttore 2320495
    Numero-L L60160 3306

    Descrizione

    Descrizione:

    Con sgancio a pulsante, fosfatato al manganese resistente all'usura
    Anello di rotazione rapida per un allentamento e arresto rapido
    Sede sicura dell'adattatore nella chiave combinata a cricchetto per l'anello di sicurezza
    Corpo cromato

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
    • Altezza totale [mm]: 18 mm
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra le piastre azionamento: 10 mm
    • Fusibile: Bloccaggio con anello a scatto
    • Isolato a 1000 V: no
    • Sblocco a pulsante: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello