{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 34 mm | |
Tipo | HB7530 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 34 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,47 mm/gir. | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231640 34 | |
EAN / GTIN | 4045197717979 | |
Codice del produttore | 231640 34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 34mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
206,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino
65,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
206,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
206,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
206,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
50,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HSS E PM | HM | HM | HM | HSS |
Tipo | HB7530 | TiAlN | HU7810 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Angolo di affilatura | 135 grado | 132 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 132 grado |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |