{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
Esecuzione | 12×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 33 mm - 33,99 mm | |
Lunghezza utile L1 | 408 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Vite di serraggio | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Lunghezza complessiva L | 515 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231620 33 | |
EAN / GTIN | 4045197726056 | |
Codice del produttore | 231620 33 |