{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Lunghezza utile L1 | 130 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Vite di serraggio | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Lunghezza complessiva L | 227 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197603081 | |
Codice del produttore | 231610 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corpo base HiPer-Drill 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
546,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
510,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
561,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 130 | 187,3 | 187,3 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |