Punta da centro per macchine CN 20 mm

Codice art.: 231502 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Ds (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Punta da centro adatta per le forme di inserti: 142

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOGT 11T3
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Passaggio interno per LR no
    Punta da centro adatta per le forme di inserti 142
    Codolo codolo Weldon
    Angolo di affilatura 142 grado
    Numero taglienti Z 1
    ⌀ max. foratura d1 18,5 mm
    Profondità di foratura massima l1 3 mm
    Lunghezza codolo h 70 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
    Tipo inserti 16
    Vite inserto 231540_TX15 (2,5 Nm)
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231502 20
    EAN / GTIN 4045197324016
    Codice del produttore 231502 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con codolo Weldon.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello