{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOGT 0802 | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Punta da centro adatta per le forme di inserti | 90; Raggio | |
Codolo | DIN 1835 B | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Numero taglienti Z | 1 | |
⌀ max. foratura d1 | 10 mm | |
Profondità di foratura massima l1 | 4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | |
Tipo inserti | 10; 10G | |
Vite inserto | 231540 TX8 (2,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197220455 | |
Codice del produttore | 231500 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |