Chiave dinamometrica DREMOMETER EKL 1″ 600-1500Nm

Codice art.: 2311291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2311291
    EAN / GTIN 4002805930816
    Codice del produttore 2311291

    Descrizione

    Descrizione:

    Chiave dinamometrica con attacco quadro da 1″ nel campo 600 - 1500 N·m
    Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Scala singola con divisione di 25 N·m
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Minor sforzo grazie all'impiego di un tubo di prolunga

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 30 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio quadrato
    • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Conservazione: Karton
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Tipo di chiave dinamometrica: EKL
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Manutenzione e riparazione
    • Larghezza totale [mm]: 60 mm
    • Altezza totale [mm]: 40 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 932 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 1473 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 60,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 40 mm
    • Lunghezza del tubo 1: 925 mm
    • Materiale: Lega di alluminio
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
    • Divisione della scala [Nm]: 25 Nm
    • Tipo di scala: Mono
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriale
      • Edilizia e Commerciale
      • Militare
      • Energia
      • Macchinari
      • Officina
      • Utility
      • Servizi
      • Agricoltura
      • Petrolio e Gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello