• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Adattatore ∙ Attacco esagonale, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 38 mm

Codice art.: 2311
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2311
EAN / GTIN 4000896016068
Codice del produttore 2311
Numero-L L60140 3013

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Collegamento di inserti di chiavi a bussola con attacco quadro secondo DIN 3120 e utensili di azionamento con attacco esagonale
  • Adattatore Attacco esagonale esterno 10 = 38″ → Attacco quadro esterno 12,5 = 12
  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello