Set di inserti per cacciaviti da 1/2″ nel modulo CT

Codice art.: 2308932
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2308932
EAN / GTIN 4010886895252
Codice del produttore 2308932
Numero-L L60160 2696

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 157,5 x 310 x 35 mm

Proprietà:

  • Conservazione: 1/3 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello