Inserto Check-Tool con assortimento

Codice art.: 2308924
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2308924
EAN / GTIN 4010886895238
Codice del produttore 2308924
Numero-L L60160 2691

Descrizione

Descrizione:

Set di prese 1/2 in modulo Check-Tool

Proprietà:

  • Conservazione: 1/3 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello